絞り込み
ブランド
  • エスコ(27)
  • 倉茂電工(3)
  • 坂東電線(2)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 福電(1)
芯数(C)
  • 2(13)
  • 3(7)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 6(5)
  • 7(6)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 12(6)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 26(2)
  • 30(4)
  • 34(1)
  • 40(3)
  • 50(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 0.5(4)
  • 0.75(14)
  • 1.25(10)
  • 2.0(5)
  • 2(4)
  • 3.5(3)
長さ(m)
  • 50
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(8)
  • 10(39)
  • 20(34)
  • 30(12)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(22)
  • 5000(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(8)
  • 色(8)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1.1(3)
  • 1.3(1)
  • 1.5(3)
  • 1.55(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(2)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
0.54・0.7・0.9・0.95・1.1・1.3・1.5・1.55・1.7・1.8・1.9・2.1・2.3・2.7・2.8
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・17・18・20・25・30
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(13)
3(7)
4(7)
5(6)
6(5)
7(6)
8(5)
10(6)
12(6)
14(2)
15(1)
16(6)
18(1)
20(5)
24(3)
26(2)
30(4)
34(1)
40(3)
50(2)
芯数(C)をもっと見る
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1巻(50m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
9,498税込10,448
1本(50m)
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
9,998税込10,998
1本(50m)
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
18,980税込20,878
1巻(50m)
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF シールド付倉茂電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
33,700税込37,070
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量20A600V(1.25mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯) エスコ600V/20A/50mゴムキャブタイヤケーブル(3芯)エスコ
27,100税込29,810
1個
翌日出荷
仕様3心(白・黒・赤)長さ(mm)50m定格容量20A600V(2mm2×3心)
FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル 福電FEP絶縁/可とう性フッ素樹脂キャブタイヤケーブル福電
119,800税込131,780
1巻
8日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐スパッタ性に優れた連続使用温度200℃の耐屈曲・耐震用キャブタイヤケーブルです。 導体の細線化とFEP・FRWR の組み合わせにより耐屈曲・耐震性を実現しています。 耐震・耐屈曲が必要でない箇所での御使用にももちろんの事、シリコンゴムキャブタイヤでは物足りない温度条件下でも優れたケーブル特性を発揮致します。
用途製鉄所、化学プラント、自動車工場、炉回り等の耐熱性を必要とする過酷な環境下。 ケーブルベアー、ロボット及び移動用電気機器等の配線として常に屈曲、捻回等が要求される箇所。 難燃性にも優れている為、溶接ロボットのアーム部分等、スパッタが当たる環境下での使用。 耐水、耐候性などの環境特性にも非常に優れており、屋内の過酷な環境下、クリーンルーム等での使用。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1.5材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)材質(導体)スズメッキ軟銅線使用温度(℃)-60~200絶縁体厚さ(mm)0.4耐電圧(V/min)AC1500定格電圧(V)600以下被覆フッ素樹脂(FEP)RoHS指令(10物質対応)対応
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-24
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
28,980税込31,878特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
21,400税込23,540
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×4心)
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
17,500税込19,250
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
33,300税込36,630
1巻
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
高機能VCTFケーブル エスコ高機能VCTFケーブルエスコ
26,500税込29,150
1巻
翌日出荷
3心(白・黒・赤)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
88,500税込97,350
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量36A600V(3.5mm2×4心)
2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
61,100税込67,210
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
1.25mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,300税込53,130
1個
8日以内出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
36,300税込39,930
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
71,300税込78,430
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50仕様3心(白・黒・赤)定格容量36A600V(3.5mm2×3心)
2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
48,600税込53,460
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量18A600V(1.25mm2×3心)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量13A600V(0.75mm2×3心)
3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
55,400税込60,940
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量41A600V(3.5mm2×2心)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブルエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)エスコ
17,400税込19,140
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(白)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-9
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-4
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-29
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(黒)エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-14

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF