絞り込み
芯数(C)
  • 2(19)
  • 3(15)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.75(15)
  • 1.25(9)
  • 2(8)
  • 3.5(4)
  • 5.5(3)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(5)
  • 10(13)
  • 20(12)
  • 30(1)
  • 50(6)
  • 100(6)
  • 色
  • 色カラー(9)
  • 色透明(1)
  • 色(32)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.7(3)
  • 0.9(4)
  • 1.1(9)
  • 1.5(8)
  • 1.8(8)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 2.7(1)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 345(1)
  • 350(1)
  • 355(1)
  • 360(1)
  • 365(1)
  • 375(1)
ブランド
  • エスコ(22)
  • ノーブランド(4)
  • オーナンバ(3)
  • 富士電線工業(2)
  • JAPPY(2)
  • 長岡特殊電線(2)
  • エスネット(2)
  • 正和電工(1)
  • 三ツ星(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • KHD(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エスコ・ノーブランド・オーナンバ・富士電線工業・JAPPY・長岡特殊電線・エスネット・正和電工・三ツ星・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(19)
3(15)
4(8)
5(3)
6(4)
8(3)
10(3)
12(3)
16(2)
20(3)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)ほか
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄) 富士電線工業ビニルキャブタイヤ丸形コード(白黒緑/黄)富士電線工業(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10シース厚(mm)1規格JIS C 3306絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300適合規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF シュリンク包装 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
5,498税込6,048
1巻(100m)
当日出荷から5日以内出荷
ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6耐電圧(V/min)1000(水中)適合規格JIS C3306 ビニルコード絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
12,680税込13,948特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。種類産業機械用ケーブル全長(m)100耐電圧(V/min)5000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 3芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,998税込3,298
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
4,210税込4,631
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-21
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 0.75sq 4芯ノーブランド
769税込846
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ0.75SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)8芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 2芯ノーブランド
539税込593
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数2芯リール長さ(m)1リール:100
300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-23
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-16定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-15
電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m 正和電工電工 VCTF ビニールキャブタイヤコード 100m正和電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から翌々日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.6
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
長さ(m)50m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
6,890税込7,579
1個
翌日出荷
長さ(m)20m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)エスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
長さ(m)10m仕様3心(白・黒・赤)定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
10,700税込11,770
1個
当日出荷
長さ(m)50m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/19A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)10エスコ品番EA940AG-22
300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AG-2
ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク) 三ツ星ビニルキャブタイヤ丸形コード VCTF(シュリンク)三ツ星
10,980税込12,078
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。種類産業機械用ケーブル全長(m)100シース厚(mm)1.0材質(シース)軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS) 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)長岡特殊電線
7,098税込7,808特価
1巻
当日出荷から20日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。種類産業機械用ケーブル
ビニルキャブタイヤ丸形コード 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルキャブタイヤ丸形コード住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
11,980税込13,178
1巻(100m)
8日以内出荷
用途主に屋内で使用する交流300V以下の小形電気機器の電源コードに使用されます。絶縁抵抗(MΩ/km)5シース厚(mm)1シース色RoHS指令(10物質対応)対応
【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯 ノーブランド【エコ商品】キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 4芯ノーブランド
899税込989
1本(1m)
5日以内出荷
環境に配慮したエコキャブタイヤケーブル 非常用発電機の内部配線などエコケーブルが標準化されています。 絶縁材、被覆に耐燃性ポリエチレンを使用したエコロジー対応の難燃性キャブタイヤコードです。素材から有害物質を排除し焼却や埋め立て処分、リサイクルを容易にしています。難燃性は従来型VCTF同等で発煙は少なくなっています。
サイズ1.25SQ備考エコ電線定格電圧(V)300定格電流(A)14芯数4芯リール長さ(m)1リール:100
ミニ定尺品(VCTF) JAPPYミニ定尺品(VCTF)JAPPY
15,980税込17,578
1巻(20m)
4日以内出荷
必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです
仕様導体構成:70本/0.32mm厚さ(mm)シース標準:1.0、絶縁体標準:0.8許容電流(A)35外径(Φmm)導体:3.1最高使用温度(℃)60シース色灰色仕上外径(Φmm)11.5導体抵抗3.37Ω/km半径(Φmm)曲げ:69以上最低使用温度(℃)固定:-25、移動:-15
ビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コ-ド(コア:黒白緑)オーナンバ
18,980税込20,878
1巻(100m)
4日以内出荷
3心電源コ-ド用として絶縁体色、黒・白・緑があります。
用途交流300v以下の屋内使用小型電気機器に使用定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【水中】1000参考準拠JIS規格JIS C3306 ビニルコード
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)エスコ
5,020税込5,522
1個
7日以内出荷
長さ(m)20m仕様2心(白・黒)定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
ビニルキャブタイヤ丸型コード エスネットビニルキャブタイヤ丸型コードエスネット
2,498税込2,748
1巻(10m)
3日以内出荷
柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応芯線導体サイズ2×1.25
125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
9,970税込10,967
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-4
125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-3
125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/ 7A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-2
125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/50m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)50エスコ品番EA940AK-19
125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,500税込8,250
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AK-18
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
3,820税込4,202
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)10エスコ品番EA940AK-17
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰) エスコ300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)エスコ
7,700税込8,470
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)2全長(m)20エスコ品番EA940AG-3
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF