絞り込み
ブランド
  • オーナンバ(1)
  • 倉茂電工(1)
芯数(C)
  • 26
  • 2(60)
  • 3(46)
  • 4(31)
  • 5(11)
  • 6(13)
  • 7(8)
  • 8(12)
  • 10(11)
  • 12(11)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(9)
  • 18(1)
  • 20(10)
  • 24(3)
  • 30(8)
  • 34(1)
  • 40(6)
  • 50(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.54(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
0.54・0.9・1.1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(60)
3(46)
4(31)
5(11)
6(13)
7(8)
8(12)
10(11)
12(11)
14(2)
15(1)
16(9)
18(1)
20(10)
24(3)
26
30(8)
34(1)
40(6)
50(3)
芯数(C)をもっと見る
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VCTF