VCTF :「vctf 0.75 4芯」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
4(2)
可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに広く使用されています。柔軟性・加工性に優れ、線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品より柔軟性が高く、耐熱性、難燃性も向上しています。(垂直燃焼合格レベル)
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。 長さ(m)10 定格電圧(V)300 最高使用温度(℃)60 最低使用温度(℃)固定/移動:-25/-15 タイプソフトタイプ
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります