2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(10m)ほか
7,398 税込8,138
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります