22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(25)
3(24)
4
5(10)
6(12)
8(11)
10(11)
12(11)
16(9)
20(10)
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類産業機械用ケーブル 定格電圧(V)300 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜燃焼試験合格 絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時) 試験電圧(V/1分)AC2000 撚り合線芯を円形に撚り合わせ 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(導体)軟銅集合より線
1巻(100m)
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

300V以下の小型電気器具の電源供給用リード線としてご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 柔軟性に優れ、作業性も良好です。
適合規格JIS C3306 絶縁体厚さ(mm)0.6 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
13,910 税込15,301
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,898 税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。 種類産業機械用ケーブル 艶消し黒 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
1巻
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。 種類産業機械用ケーブル
1巻
特価
8,598 税込9,458
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

富士電線工業マルチラバロン電線
RoHS
UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。 種類産業機械用ケーブル リード線(m)両端0.15ずつ 定格電圧(V)300以下 適合規格<PS>E
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

100V未満の電気機器類の制御信号用リード線等にご使用いただけます。 シュリンクフィルムで包装しているため、扱いやすくなっております。 電気用品の技術基準・JIS規格該当品ではありませんが、特性はJIS規格品に準拠しています。
用途100V未満の制御信号等に。 導体公称断面積(mm2)0.5 素線径(mm)0.18 絶縁体厚さ(mm)0.5 導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8 シース厚(mm)1.0 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 素線数20 耐電圧(V/min)1000
1巻(100m)
10,842 税込11,926
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6
1巻(100m)
36,980 税込40,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 定格電圧(V)300 材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC 定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.08MB)
1本(100m)
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。 適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA) 材質(シース)耐熱PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB)
1本(10m)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1010種類の商品があります)

適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC 材質(絶縁体)耐熱PVC シース色 定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB)
1本(10m)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。
用途屋内で使用る300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード、電動工具など電線が酷使される器具に適しています。 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります