11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2
3(15)
4(11)
5(4)
6(6)
8(5)
10(4)
12(4)
16(3)
20(3)
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6 耐電圧(V/min)1000(水中) 適合規格JIS C3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V以下の電子機器等の伝送用として。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 耐電圧(V/min)5000(水中) 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤコードで柔軟性を有します。
用途主に屋内で使用する300V以下の小型電気機器等に。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.0 材質(シース)軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体厚さ(mm)0.6 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,898 税込10,888
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

長さ(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.6
1巻(100m)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VCTF/耐油・耐熱・耐屈曲・耐震・柔軟
RoHS
種類産業機械用ケーブル 全長(m)10 テープ- 材質(導体)細線化軟銅集合より線 材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル 材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル 試験電圧(V/1分)水中2000 絶縁抵抗(MΩ/km)10(最小・20℃時) 撚り合線芯を円形に撚り合わせ
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります