4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
30(1)
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻(100m)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 種類産業機械用ケーブル シース厚(mm)1 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

柔軟性
用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.8 材質(シース)柔軟性ビニル混合物 耐電圧(V/min)2000 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 適合規格<PS>E
1巻
特価
9,198 税込10,118
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります