「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)
色灰
種類電源コード
定格電圧(V)125
芯数(C)2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。
全長(m)100
色クロ
種類産業機械用ケーブル
規格JIS C 3306、<PS>E
定格電圧(V)300以下 60℃
芯数(C)2
絶縁体厚さ(mm)0.6
シース厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
長さ(m)100
規格JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)300
芯数(C)2
材質(シース)PVC
材質(絶縁体)PVC
耐熱温度(℃)60
難燃性60°傾斜難燃
導体裸軟銅線
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。