許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
長さ(m)【1条の概算】100
試験電圧1500
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
許容電流がアップします。→タフラインCV-F2×1.6mmは、VVF2×2.0mmに相当します。
絶縁抵抗値が大幅にアップします。
用途絶縁体に架橋ポリエチレンを使用した平形ケーブルで、屋内のあらゆる配線に使用することができます。
質量(kg)【概算】9
長さ(m)【1条の概算】100
許容電流(A)28
試験電圧1500
仕上外径(mm)【短径×長径】6.2×9.4
導体径(mm)1.6
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500以上
リード線芯数2
1巻(100m)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。
JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。
許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。
被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
カラー、200タフライン、Gタフラインの各バリエーションも在庫しています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。