絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KHD(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(1)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 色カラー(4)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 5
  • 3(1)
  • 10(8)
  • 15(2)
  • 20(8)
  • 25(2)
  • 30(6)
  • 40(4)
  • 50(7)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(23)
  • 200(19)
  • 300(1)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 8.8(2)
  • 11.2(1)
  • 11.3(1)
  • 14.7(2)
  • 18(1)
  • 20.4(1)
  • 22.7(1)
芯数(C)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導体公称断面積(mm2)から絞り込む
1.25(1)
22(2)
38(2)
60(2)
100(3)
150(1)
200(1)
250(1)
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,990税込7,689特価
1巻
当日出荷から94日以内出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60難燃性60度傾斜
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
798税込878
1巻(5m)
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1巻(5m)
翌日出荷から61日以内出荷

汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

kiv 2sq特集
おすすめ人気ランキング
KIV