KIV :「電気機器用ビニル絶縁電線 kiv」の検索結果
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(1)
2(1)
3.5(1)
5.5(1)
JIS C 3316準拠品
可とう性に優れるため、作業効率がアップ
環境に優しい鉛フリーPVCを使用
用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。
素線径(mm)0.32
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)60
全長(m)100
汎用ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。