リモコンエンジンスターター :「エンジンスターター」の検索結果
リモコンエンジンスターターとは、離れた場所からリモコンによりエンジンをかけるカー用品です。エンジン始動後すぐに走行するとエンジンに負担がかかるため、乗車前にエンジンをある程度温めておく効果があります。エアコンも始動させることで、乗車時に快適な温度になるという利点もあります。設置の際は本体のほか、車と本体をつなぐハーネスや、車種によってはアダプターが必要。車名や型式、ハーネス品番などを事前に確認する必要があります。
関連キーワード
アンサーバックエンジンスターター。アンテナ内蔵リモコン。インダッシュアンテナ。ドアロック(オプション)。車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター
仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上
質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28
外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)13
使用電池CR2025×2個
送信出力10mW
電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)
電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
アンサーバック式エンジンスターター。
特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用
仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示
適合電波法、国交省ガイドライン
電源(V)DC12
対応車検、補修用スペアリモコン
時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上
消費電流(mA)約13
使用電池CR2025×2個
送信電力(mW)10
保証期間(本体)3年、(リモコン)1年
電池寿命約1年
電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。
点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。
USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。
セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして
仕様最大セルスタート(A):12V
トラスコ品番820-2902
材質ABS
質量(kg)1.2
高さ(mm)163
電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160
出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A
入力電圧(V)AC100/DC12
バッテリーリチウムポリマー
充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~40
電池寿命約1000回
バッテリー容量(mAh)24000
適正電圧(V)12/24
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして
仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回
付属品万能フッカー
質量(kg)6.5
電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)
保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。
表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。
ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。
バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。
エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。
通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー
質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91
電源電圧12V車専用(DC9V~16V)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)
消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下
使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)
送信出力10mW以下
送受信周波数(MHz)429帯
動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
わかりやすい・操作しやすい新スタンダード アンサーバックエンジンスターター
操作感にこだわった大きなボタンの新デザインリモコンを採用。
リモコンの音と光でエンジン始動を確認できるアンサーバック機能搭載。
リモコン・車載機ともにアンテナを内蔵し、シンプルな使用感を実現。
別売オプションでドアロック機能にも対応。
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)約175(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)66×139×27(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約13(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色ブラック
質量(g)約165(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)66×130×28※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)約1.4
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)約15(待機時)
周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)
送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色ブラックシルバー
質量(g)約125(メインユニット)、約28(リモコン)
外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、64.6×34.4×16.5※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約15(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
アンテナヘルカリアンテナ
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上
色メタリックブラック(METALLIC BLACK)
質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)
外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)
消費電力(mA)約13(待機時)
周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)
送信出力10mW
電池寿命約1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上
色ブラック
質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)
外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)
コード長さ(m)約1.4
電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)
消費電力(mA)約17(待機時)
周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)
送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)
電池寿命約半年~1年(リモコン)
電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)
動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
電源電圧(V)DC12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)
消費電流(mA)約20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の延長ケーブル赤・黒セットです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
セット内容ケーブル1m赤(AS-CEX1-RD)×1本、ケーブル1m黒(AS-CEX1-BK)×1本
質量(kg)1.3
ケーブル長(m)出力側:1
1組
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。本体の取扱説明書を併せて取付けてください。カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター
仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cm
セット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個
質量(g)32
電源電圧DC12V
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)'-20~+70
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
キーが不要な電子式アダプター。ドアロック制御機能に対応。ドアロック時のハザード連動(※一部車種)にも対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
新たな始動判断ロジックを追加し、充電制御車など従来のスターターでは始動判断が難しい車種に対して、より確実な始動判断を可能とするアダプターです。
色ブラック
質量(g)85
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
純正イモビライザー装着車用の対応アダプター。キーが不要な電子式アダプター
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の黒色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
質量(g)580
ケーブル長(m)出力側:1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ビッグバンF1専用オプションです。
用途バッテリーの交換作業に。
トラスコ品番835-8385
質量(g)73
定格電圧DC12V専用
ケーブル長(m)1m
入力電圧(V)DC12
2018年トラスコ掲載ページ4 1569
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター。
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできます。
本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。
用途カーメイトエンジンスターター用プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
タイプループコイル式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
28日以内出荷
トヨタのレーダークルーズコントロール装着車などに対応するためのアダプター
用途車種別専用アダプター
質量(g)47
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
ビッグバンSSの出力ケーブルを1m延長できる!。ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)用の赤色側の延長ケーブルです。本体付属のケーブル0.8mをプラス1m延長することができます。
適合機種ビッグバンSS(AS-C1224V-2000A)
質量(g)640
ケーブル長(m)出力側:1
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできる。ドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)。本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。ループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター
質量(g)44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
カーメイトセキュリティ・スターター専用車種別ハーネスシリーズオプション
用途車種別専用ハーネスシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター。
色ブラック
質量(g)44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×50
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
逆接保護・ショート保護・過熱保護・過負荷保護・異電圧保護・逆流保護・過放電保護・オートパワーオフ機能搭載です。ビッグバンF1の付属品です。ケーブルの単品販売です。
仕様日動 ビッグバンF1用 セーフティーケーブルセット
トラスコ品番835-8384
質量(g)481
入力電圧(V)DC12/24
2018年トラスコ掲載ページ4 1569
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
用途プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)44
電源電圧(V)5
RoHS指令(10物質対応)対応
作動温度(℃)-20~+70
1セット
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
1
2
次へ
バッテリー・電装 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。