鏝(コテ) :「漏斗 じょうご」の検索結果
鏝(コテ)とは、セメントや壁土などを塗ったり、ならしたりする作業道具で、多くは鉄製の平たい板に柄がついています。用途に合わせて、いろいろな鏝(コテ)があり、中塗鏝、仕上鏝、角鏝など10種類以上。中塗鏝は、素材を下地に塗る中塗作業から荒仕上げまで、幅広い範囲で使用できる鏝(コテ)です。仕上鏝は、モルタル壁やセンイ壁などの仕上塗り作業 に適しています。角鏝とは、コテ板が長方形の形の鏝(コテ)で、しなりや背筋、強度に優れ、安定した使用感です。薄塗り仕上げや波消しといった繊細な作業がやりやすいでしょう。
商品豆知識
エポキシ樹脂を塗布するゴム製のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途エポキシ樹脂の塗布作業。
材質柄:ポリスチレン、コテ部:エラストマー
トラスコ品番836-9836
質量(g)320
2018年トラスコ掲載ページ7 0053
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
モルタル塗布などに使えるゴム製(10mm)のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途モルタルなどの塗布作業。タイル目地の詰め込み用。
材質コテ部:ポリスチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0053
モルタル塗布などに使えるデザイン性に優れたゴム製(8mm)のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。
用途モルタルなどの塗布作業。タイル目地の詰め込み用。
材質コテ部:ポリスチレン
2018年トラスコ掲載ページ7 0053
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。