鏝(コテ) :「手板 左官」の検索結果
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)0.3
左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。
用途狭い場所での仕上塗り作業。
材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木
高さ(mm)90
質量(g)90
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)120
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途仕上げ塗り用。
仕様本焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途仕上げ塗り用。
仕様油焼
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。