商品豆知識
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質プラスチック
タイプ先丸型
薄い!軽い!使いやすい!サビにくいステンレス製!!。サビにくいステンレス製の鏝です。珪藻土塗りに最適です。
板厚が薄いので、従来の面引鏝に比べて軽く、使いやすさ抜群です。押さえ巾が広いので、引きキズの修復作業が簡単です。
用途出隅の押さえに使用する左官鏝。
全長(mm)80
質量(g)100
羽根幅(mm)50
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途珪藻土等の薄塗り仕上に。
◎仕上塗り:細かい部分の仕上げ塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
○波消し:波(塗りムラ)消し
材質ステンレス
板厚(mm)0.3
狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。
用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝
幅(mm)75
厚さ(mm)0.5
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です
腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ)
サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け
○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
△塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
厚さ(mm)0.5
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
土木建築関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。