全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-92
材質先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-94
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ110×500(H)
色OD
質量(g)310
アズワン品番64-2302-41
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)1440
エスコ品番EA650BJ-23
材質【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)4
先端寸法(mm)120×240
板厚(mm)【先端】2.3
材質(柄部)スチール鋼管
材質(頭)スチール
開き幅(mm)155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-82
質量(kg)2
先端寸法(mm)260×305
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
種別角
材質先端/強化鋼 柄/木
全長(mm)1143
質量(kg)5
先端寸法(mm)152×356
アズワン品番65-2165-61
1本
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-91
材質先端:鉄、柄:木
先端寸法(mm)228×295
質量(kg/本)1.6
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-84
材質先端:スチール、柄:木
先端寸法(mm)260×305
質量(kg/本)2
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
全長(mm)980
エスコ品番EA650BG-81
質量(kg)1.6
先端寸法(mm)228×295
材質(柄部)木
先端材質鉄
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-14
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-12
質量(kg)2
先端寸法(mm)255×300
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状角型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,190
税込¥4,609
翌日出荷
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-13
質量(kg)1.7
先端寸法(mm)230×290
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-25
質量(kg)1.7
板厚(mm)【先端】1.6
材質(柄部)スチール
寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-18
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.35
先端寸法(mm)232×292
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-16
質量(kg)1.5
先端寸法(mm)150×292
板厚(mm)【先端】1.7
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-11
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)232×292
板厚(mm)【先端】1.6
先端形状丸型
材質(柄部)スチール
先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-28
材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材
質量(kg)1.8
先端寸法(mm)255×300
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)970
エスコ品番EA650BJ-19
材質ブレード:スチール、柄:スチール
質量(kg)1.56
先端寸法(mm)255×300
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
¥8,280
税込¥9,108
翌日出荷
4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC
全長(mm)1200~1500
質量(kg)3.85
先端サイズ(mm)660×320
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます。アルミ製で大きくても軽く、持運びが楽にできます。組立簡単、道具不要。両手でしっかり握れ且つ手が冷えづらい柔らかなソフトグリップ。不需要期はコンパクトに収納できます。
1セット(2台)
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
アズワン品番65-2165-85
1個
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール
質量(g)485
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H)
アズワン品番64-7907-07
1個
¥4,560
税込¥5,016
翌日出荷
1
2
次へ
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。