49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-94 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-82 質量(kg)2 先端寸法(mm)260×305 材質(柄部) 先端材質
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-92 材質先端:鉄、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ110×500(H) OD 質量(g)310 アズワン品番64-2302-41
1個
3,700 税込4,070
翌日出荷

頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 エスコ品番EA650BJ-23 材質【手元栓】樹脂(PE) 質量(kg)4 先端寸法(mm)120×240 板厚(mm)【先端】2.3 材質(柄部)スチール鋼管 材質(頭)スチール 開き幅(mm)155
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

厳選樫材使用で丈夫。 鍬用
仕様●全長:1050mm●サイズ:頭部側:38×26mm(角形状)手元側:34×25mm(小判形状)●材質:天然木●重量:700g アズワン品番65-2165-73
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質先端:スチール、柄:木 全長(mm)980 質量(kg)1.6(1本あたり) 先端サイズ228×295mm
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-91 材質先端:鉄、柄:木 先端寸法(mm)228×295 質量(kg/本)1.6
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-84 材質先端:スチール、柄:木 先端寸法(mm)260×305 質量(kg/本)2
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

全長(mm)980 エスコ品番EA650BG-81 質量(kg)1.6 先端寸法(mm)228×295 材質(柄部) 先端材質
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-14 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-13 質量(kg)1.7 先端寸法(mm)230×290 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)SUS304(18-8)ステンレスパイプ 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

頑丈なハンドルと磨耗ストリップを備えており、積雪を削るのに最適です。人間工学に基づいたスチールハンドルで持ち上げる力が高くなります。柄の部分が曲がっているタイプです。ストレートの柄に比べ腰の負担を軽減します。アルミ製の為、軽量で耐久性、防錆性に優れています。
1セット(2本)
17,800 税込19,580
翌日出荷

種別 材質先端/強化鋼 柄/木 全長(mm)1143 質量(kg)5 先端寸法(mm)152×356 アズワン品番65-2165-61
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-18 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)232×292
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

先端部はステンレス製でサビにくく、土の付着が少ない為、手入れが容易で耐食性に優れています。
全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-28 材質先端:ステンレス(SUS304・18-8)、柄:カシ材 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)255×300
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

軽量タイプですがオールスチール製で丈夫な造りです。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-19 材質ブレード:スチール、柄:スチール 質量(kg)1.56 先端寸法(mm)255×300
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-12 質量(kg)2 先端寸法(mm)255×300 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状角型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,190 税込4,609
翌日出荷

穴明け加工がされているため、土ばなれがよく、粘土質土壌での作業に向いています。
用途土木・造園・家庭園芸・農業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-25 質量(kg)1.7 板厚(mm)【先端】1.6 材質(柄部)スチール 寸法(幅W×長さL)(mm)【先端】232×292 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています。)
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

用途水道管、ガス管の埋設工事、狭い場所での溝堀作業等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-16 質量(kg)1.5 先端寸法(mm)150×292 板厚(mm)【先端】1.7 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

JIS規格品
用途土木、造園、農業、家庭園芸等 全長(mm)970 エスコ品番EA650BJ-11 質量(kg)1.8 先端寸法(mm)232×292 板厚(mm)【先端】1.6 先端形状丸型 材質(柄部)スチール 先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
6,050 税込6,655
当日出荷

先端形状角型 エスコ品番EA642KV-3
1個
75,300 税込82,830
翌日出荷

1個
21,000 税込23,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,980 税込4,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
8,440 税込9,284
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドグリップ付き
仕様●全長(mm):1020●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):179×284●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-85
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

材質本体・ハンドル:アルミニウム、取手:PP、ストッパー:スティール 質量(g)485 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220(W)×60(D)×645(H) アズワン品番64-7907-07
1個
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 材質先端:スチール、 柄:ファイバーグラス 質量(kg)4.2 サイズ143(W)×122(D)×1486(L)mm 先端サイズ125×225mm 開き幅(mm)155mm
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

折りたたみ式。玄関前や駐車場などの雪除けに便利です。折畳んで場所をとらずにスマートに収納可能。先端アルミブレード付で丈夫。滑りにくく握りやすいソフトグリップ付。ラクな姿勢で除雪作業ができる。3段階のハンドル長さ調節機能でつらい除雪作業の負担を軽減。使いやすい軽量、小型タイプ。ハンドル角度の調整ギア付。
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

4段階調節。キャスター付で少しの力で効率よく除雪作業ができます。幅広仕様と長さ4段階調節で、つらい除雪作業もラクラク。ハンドルは太いアルミ合金パイプで丈夫で軽い。キャスターは凹凸形状の為、滑りにくくスムーズに回転します。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アルミ合金(塗装)、PVC 全長(mm)1200~1500 質量(kg)3.85 先端サイズ(mm)660×320
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

ワイドな皿幅で広い敷地も効率よく除雪作業ができます。アルミ製で大きくても軽く、持運びが楽にできます。組立簡単、道具不要。両手でしっかり握れ且つ手が冷えづらい柔らかなソフトグリップ。不需要期はコンパクトに収納できます。
1セット(2台)
16,200 税込17,820
翌日出荷

除雪効率の高い幅広タイプ。ヘッドと柄は着脱式で、ワンタッチで接続できます。先端はポリカーボネートで衝撃性、耐寒性に優れ雪離れも良好。軽量で女性も使いやすい。
1セット(4本)
15,100 税込16,610
翌日出荷

1個
27,700 税込30,470
翌日出荷

1本ほか
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ組立式。52cmのワイド幅のヘッドで効率よく除雪作業ができます。先端はアルミブレード付で丈夫。柄がアーチ形状で力が入りやすく、らくな姿勢で除雪作業ができます。
1台
8,280 税込9,108
翌日出荷

太めのグリップでつかみやすい。先端ブレード部は耐久性に優れたポリカーボネート樹脂、本体は割れにくいポリエチレン樹脂製です。パイプはエポキシ粉体塗装を施し、サビにくくなっています。鮮やかなレッドで雪の中でも目立ちます。
1セット(2台)ほか
14,000 税込15,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング