土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。
材質スチール
寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28
全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48
質量(kg)約1
色黒
1本
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。