ショベル :「板 木」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2.4
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
全長(mm)1450
形状丸形
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
仕様JIS規格品
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
柄A柄
頭部板厚(mm)1.6
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。
全長(mm)1530
質量(kg)2.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。
種別丸型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
頭部長(mm)215
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)150
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)780
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)910
仕様JIS規格品
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)285
肩幅(mm)210
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
土木、園芸、農業、家庭菜園など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はマルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、造園、農業、家庭菜園など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状丸形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0084
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木
質量(kg)1.8
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に
全長(mm)1450
形状丸形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番64-8317-52
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1050
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)1050
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
アズワン品番65-0325-72
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル角形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木
形状角型
全長(mm)1480
質量(kg)約2.2
板厚(mm)【頭部】1.7
頭部長(mm)245/292
頭部肩幅(mm)220
1丁
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
アメリカ向け輸出用棒柄ロングショベル丸形。頭部はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。1200mm棒柄付で頭部板厚1.7mmと通常ショベルより頑丈に造られています。
材質頭部:スチール/木柄部:天然木
形状丸形
全長(mm)1480
質量(kg)約1.9
板厚(mm)【頭部】1.7
頭部長(mm)292
頭部肩幅(mm)220
1丁
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。
スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。
全長(mm)1080
材質(頭)スチール製
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)400
頭部幅(mm)先:295
頭部板厚(mm)1.3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。