ショベル :「除雪用」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番495-7083 材質頭部:ポリカーボネート、柄部:天然木黒塗り 全長(mm)1630 質量(kg)1 刃長(mm)380 刃先幅寸法(mm)420
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。 付属品収納バッグ 材質スチール 寸法(mm)袋入り収納:240×920 全長(mm)815 質量(kg)1.26 頭部長(mm)222 頭部肩幅(mm)167
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

スチール製と比較し、軽量(約500g)で頭部の穴空け加工により雪切れがよいです。 アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。 BS柄により腰への負担が軽減されています。 特徴的なBS柄によって、腰への負担が軽減され作業効率が上がります。
用途固い雪の除雪作業用 トラスコ品番166-5336 材質頭部:スチール、柄部:スチールパイプ 全長(mm)1340 質量(kg)1.4 板厚(mm)1.3 刃先幅寸法(mm)295 刃先長(mm)400
1箱(6丁)
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。 種別角型 材質パイプ柄部/スチール鋼管 全長(mm)1105 質量(kg)2.2 板厚(mm)パイプ柄部:1.2 頭部長(mm)300 先幅(mm)頭部:255 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)1.6 頭部肩幅(mm)230
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。 頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。 頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など トラスコ品番851-0948 種別角形 材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂 長さ(mm)(頭部)300 全長(mm)965 質量(g)950 板厚(mm)(頭部)2.0 先幅(mm)(頭部)255 肩幅(mm)(頭部)230
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

トラスコ品番779-2506 材質スチール
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

おすすめ人気ランキング