ツルハシ :「ファイバークロス」の検索結果
ツルハシとは、硬い土を掘り起こしたりアスファルト等を砕くために使う土木作業工具。頭部の左右が大きく張り出した形状をしており、両端が尖っているものと片方のみ尖っているものがあります。頭部の素材はスチールなどの金属、柄は木製もしくは金属製。尖った部位を目的物に打ち付けて使用します。掘削に便利な道具ですが、先端が鋭いので取り扱いには注意が必要です。頭部の形状が鶴のくちばしに似ていることから、略してツルハシと呼ばれます。
関連キーワード
商品豆知識
仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル
材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス)
全長(mm)914
ヘッド長(mm)460
頭質量(kg)2.3
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。