伸縮式 玉付ミニガーデンクリーナー浅野木工所翌日出荷
先端が球状になっているので、葉やゴミがささらずにスムーズに集めることができます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
用途草集めに全長(mm)1135~1710先幅(mm)140~330トラスコ品番819-0910材質爪:鋼材、柄:アルミパイプ質量(g)670爪長さ(mm)270爪数24本
伸縮式 レーキ付立鎌(小)浅野木工所当日出荷
立って草削りと草集めが一本でできます。
軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm)820~1385先幅(mm)135トラスコ品番819-0909材質刃:鋼材、柄:アルミパイプ高さ(mm)120質量(g)550タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.41
バチツル岩崎製作所税込¥4,618¥4,198