レーキ/トンボ/ジョレン :「タッピング 左官」の検索結果
土間などの荒ナラシ、ノロ浮かし等の使用に最適です。
石などを沈めるよう軽く土間をたたき、本体を引きながら使用します。
使用高さ(mm)790
立ったままの状態で土間のナラシ後の最終仕上げや機械作業後の波消し等が楽にできます。
ネジ式で替板の交換は楽にできます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
幅(mm)1000
質量(kg)2.3
奥行(mm)90
柄長さ(mm)1000~1600
収納寸法・長さ(mm)1500
『土木建築関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 鏝(コテ)
- ショベル
- ツルハシ
- 手鈎(てかぎ)/ノンコ
- レーキ/トンボ/ジョレン
- 鉄筋ベンダー/鉄筋カッター
- 油圧ブレーカー
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。