商品豆知識
「材質」から絞り込む
スチール(9)
ステンレス(2)
木(2)
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。土木・造園業など外溝作業などに適しています。新開発の背金により、中塗りやハードな塗り作業に適したしなりを実現した仕様になっています。
用途外装作業時の中塗りから仕上げ塗り作業まで。
材質コテ板:ステンレス(SUS420J2)、背金:焼入鋼(SK-5)、柄首:鉄(SPHC)
厚さ(mm)0.4
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質コテ板:鉄、柄:木
仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
一通り貼り終えたタイルを、デコボコのないように平らに仕上げるのに使います。タイルのズレなどの修正、石ばりにも使用できます。
用途石・タイル張り用。
寸法(mm)約230×90×40
1枚
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様クシ目/15mm目
寸法(mm)255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)240
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)240
メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。
背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。
鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。
仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工
材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途モルタルの模様つけ、タイル工事のクシメつけ作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)240
高さ(mm)60
質量(g)207
奥行(mm)83
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)240
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
手の届かない所への作業に最適です。手の入りにくい所や、漆喰塗りの際に最適です。本焼き仕様なので硬度があります。
用途細かい場所への塗付、仕上作業。
材質(柄部)木
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様クシ目/20mm目
寸法(mm)255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
狭い所や細部の塗り付け、模様付け作業に最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途狭い所、細部の塗り付け、模様付け作業等。
材質コテ板:鉄、柄:木
仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。