剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(1)
38(1)
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。
付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)
トラスコ品番658-7599
セット内容バッテリー・充電器
長さ(mm)45
全長(mm)342
電圧(V)18
切断能力(mm)38
切断径(mm)最大38
バッテリー容量(Ah)5
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途大久保鋏収納ケース。
材質牛黒床皮
全長(mm)300
質量(g)151
使用目的収納
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。