「切断能力(Φmm)」から絞り込む
握りやすい剪定鋏 ソフトハンドルGARDEN FRIENDS当日出荷
ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約12mm。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。全長(mm)180材質(グリップ)エラストマー樹脂使用目的園芸用材質(刃)S55C
アンビル式 軽いラチェット剪定鋏GARDEN FRIENDS5日以内出荷
生木でΦ18mm程度の枝が切れます。
切刃が戻らずに1段階ずつ握り込めて少しづつ押し切ることができるます。
なので細枝から太枝まで軽い力で切断できます。
手にフィットするエラストマーグリップ 滑りにくく、しっかりと握ることができます。
刃部にはフッ素コーティングが施されているのでお手入れ楽々。
用途庭木の剪定、整枝作業に材質(本体)アルミニウム使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)SK5相当
ステン剪定鋏 アルミ柄GARDEN FRIENDS8日以内出荷
超軽量アルミハンドル!刃は錆びにくいステンレス製!
用途庭木の剪定、整枝作業に。全長(mm)200切断能力(mm)約12(生木)使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)ステンレス鋼
ステン鍛造剪定鋏 ミラー仕上げGARDEN FRIENDS8日以内出荷
ステンレス鍛造品(鍛造一体成型)
用途木の枝(生木)の剪定に。全長(mm)約200材質ハンドル部:ステンレス鋼、バネ:ステンレス鋼、ネジ:ステンレス鋼、ストッパー:ステンレス鋼、ストラップ金具:スチール使用目的剪定切断対象木の枝、生木材質(刃)ステンレス鋼
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998