剪定鋏 :「はさみ用砥石」の検索結果
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
25(1)
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。
充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!!
質量(kg)0.95
使用目的剪定作業
切断対象枝
充電時間(時間)約1.5
動作時間充電池:約3時間
最大切断能力(mm)25
動作電圧(V)DC16.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。