剪定鋏 :「切花用花」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
8(2)
枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

大久保鋏より少し刃先が長く出来ており、数の多い葉や根切り向きです。庭木の剪定や切り花だけでなく、刃が長いので生垣や樹木の葉刈りにもご使用頂けます。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)200 刃長(mm)65 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的庭木の剪定や切り花、生垣や樹木の葉刈り アズワン品番64-3670-12
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷