「切断能力(Φmm)」から絞り込む
剪定鋏WORKPRO翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)240使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7最大切断能力(mm)直径19
剪定鋏WORKPRO翌日出荷
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。強度と鋭さを備えた鍛造50CR-Vブレードです。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥していない植物の剪定に材質Forged 50 クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)378使用目的剪定切断対象観賞用の低木や樹木寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×2×7
剪定鋏WORKPRO翌日出荷
アンビルブレードデザインは、枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝の剪定など、乾燥した植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を発揮します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。
用途乾燥した植物の剪定に材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル質量(g)267使用目的剪定切断対象枯れた花、細い枝、または冬の間に枯れた枝寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998