ロング植木鋏 赤黒グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途花木類の切花に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:5(刃元:生木の場合)
コルク柄コンパクトステンレス芽切鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ5以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
剪定用おてつだい鋏赤グリップTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
パイプ柄刈込鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
誤って枝を挟み込んでも切れ味持続 刃物の産地日本刃付け 刃研ぎサービス付き 日本製
用途枝の剪定などに材質(刃部)S65Mn (柄)アルミ (グリップ)ポリプロピレン刃長(mm)150切断能力(mm)Φ約10(刃元)
コルク柄コンパクトステンレス剪定鋏TAKAGI(高儀)4日以内出荷
コンパクト設計で握りやすいステンレス製だからさびにくいコルク柄だから手に優しく馴染む
用途多肉・観葉植物や庭木の剪定に切断能力(mm)Φ10以下材質(グリップ)コルク材質(バネ部)硬鋼線(80C)ハンドル亜鉛合金材質(刃)ステンレス鋼(4202)材質(ストッパー)ポリアセタール
日本刃付剪定鋏 180mmTAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途庭木や果樹の剪定に材質SK85長さ(mm)180使用目的庭木や果樹の剪定に切断対象庭木や果樹切断能力(Φmm)10
剪定鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)
スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に切断対象庭木・果樹の剪定に使用目的剪定切断能力(Φmm)13刃長(mm)約55材質(刃)SK-85全長(mm)200
ギザキャッチ付剪定鋏 200mmTAKAGI(高儀)翌々日出荷
挟んだ枝を逃がさないギザキャッチ付き
手に優しい樹脂グリップ
鋭利な薄刃で優れた切れ味
用途庭木・樹木の剪定、フラワーアレンジメントに切断対象庭木・樹木・花使用目的剪定、フラワーアレンジメント切断能力(mm)15(刃元:小枝の場合)全長(mm)200材質刃部:SK-85、受刃・エッジ:S55C、ハンドル:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニル樹脂
ハイパワー楽切り!フッ素刃ラチェット式剪定鋏TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)当日出荷
最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。
新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。
1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。
ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。
ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム使用目的剪定切断対象庭木、果樹切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
ステンレス軽量省力剪定鋏TAKAGI(高儀)翌々日出荷
軽い力でラクに切れる
ステンレス刃でお手入れカンタン
安全ストッパー付
軽くて丈夫なグラスファイバーハンドル
ストラップ穴付
用途庭木の剪定に材質ハンドル:グラスファイバー+ナイロン 、刃部:ステンレス(黒染め処理)使用目的剪定切断対象庭木切断能力(Φmm)約15(刃元)
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998