剪定鋏 :「剪定ばさみ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
8(1)
15(1)
30(1)
フェルコ剪定鋏
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。 アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に 全長(mm)270 質量(g)310 切断対象生木等
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全長(mm)270 切断能力(mm)30 刃長(mm)84 トラスコ品番116-2208 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)310
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)90 使用目的収納
1個
889 税込978
5日以内出荷

内側に折込鋸、外側に剪定鋏が入る2段ケース。
用途剪定鋏・折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)265 質量(g)131 使用目的収納
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

カーネーションなどの茎の長い草花の収穫に向いているハサミです。
用途草花の収穫鋏。 全長(mm)275 質量(g)211
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷

ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!
用途折込鋸収納ケース。 材質牛黒床皮 全長(mm)270 質量(g)116 使用目的収納
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!。軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈ロングタイプの園芸鋏!! 全長(mm)265 使用目的園芸、葉刈 材質(刃)ステンレス
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

効率抜群の刃長タイプで葉刈りなどの仕上げに最適です。葉刈りなどの仕上げ作業用です。刃長タイプで効率抜群です。
用途剪定・整枝作業。 全長(mm)約270 切断能力(mm)生木:3(刃先)~8(刃元) 材質(刃)刃物鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ニシガキ工業ピストル剪定
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。 枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。 ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用 刃長(mm)53 切断能力(mm)最大15 セット内容取扱説明書(台紙) 使用目的剪定用 切断対象果樹、植木
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)