剪定鋏 :「剪定ばさみ」の検索結果
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
特価
本日8月5日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(6)
8(8)
9(5)
10(30)
12(13)
13(6)
15(45)
18
20(34)
25(23)
切断能力(Φmm)をもっと見る
柄の支点に「特別な工夫」が施され
テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず
「1/3の握力」で
固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」
樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち
全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能
高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で
人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
人間工学に基づいた構造で、スムーズな切れ味を体感できる高品質な剪定ハサミです。角度のある先端は作業の疲れを軽減し、怪我を防ぐように設計されています。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。軽量かつコンパクトで、少ない力、非力な方でも最大限の切断力を発揮する効果を追求したモデルです。
用途あらゆる剪定作業に。
材質/仕上刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
刃長(mm)65
切断能力(mm)18
使用目的剪定作業
小さく軽いフェルコ14は、手の小さな女性も扱いやすいSサイズ。
ハンドルは握りやすく、剪定作業が楽になります。長時間剪定しても手が疲れません。
スパッときれいに切れるので、植物にもストレスが少なくて、とっても良いです。
世界中で愛されている、フェルコ社(スイス)が日本人女性のために生み出した剪定バサミ。
ハンドル部分には軽くて丈夫なアルミニウム合金ハンドルを使用。 高品質の鋼にヒートトリートメント処理を施し、耐久性・切れ味を実現。 アジャスタブルセンターナットで、長期間使用時に起きるガタツキも簡単に調節。 刃の根元に針金切断用ノッチ付き(最大2m/mまでの切断が可能)。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途女性や手の小さな方向けの万能タイプのガーデニング剪定鋏です。
全長(mm)180
質量(g)195
刃長(mm)40
切断径(mm)最大18
材質(刃)炭素鋼
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
1丁
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
用途庭木の剪定作業用。
全長(mm)175
切断目安(Φmm)生木18まで
質量(g)170
使用目的剪定作業
切断対象庭木
硬度HRC(刃部)53±2
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)アルミ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ラチェット式のため、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型なため、女性の方にも最適なハサミです。
ラチェット式の為、約18ミリまでの枝を楽に切断可能です。
軽くて小型な為、女性の方に最適な鋏です。
用途剪定用、剪定用
全長(mm)175
刃長(mm)48
切断能力(mm)18
トラスコ品番818-4412
材質刃:炭素工具鋼、ハンドル:ナイロン+グラスファイバー/TPR樹脂
質量(g)117
使用目的剪定用
1丁
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首
材質プラスチック、鉄
質量(g)128
使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に
切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ
材質プラスチック、鉄
質量(g)175
使用目的太い枝や乾燥した木の切断に
切断対象太枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×2.2×6.1
刃型アンビル型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。