剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
12(1)
18(2)
22(1)
25(2)
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。
アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。
切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット
切断対象太い枝
RoHS指令(10物質対応)対応
花や若木だけでなく、直径18mmまでの小さな幹も切断可能。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。切断動作 - 軟質プラスチック部品によるエルゴノミクスデザインのグリップにより楽なカットをサポート
用途花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/直径/負担/バイパス/ステンレススチール製/切断仕様/切断/下刃/園芸仕事/幹/鋏/グリップ/エルゴノミクスデザイン/手/組み合わせ/若木/花/植物/オールラウンダー/実現/手首
材質プラスチック、鉄
質量(g)128
使用目的花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝の切断に
切断対象花、若い芽、若い木、直径18mmまでの大枝や小枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×1.8×6.1
刃型バイパス型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適。片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管。エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ
材質プラスチック、鉄
質量(g)175
使用目的太い枝や乾燥した木の切断に
切断対象太枝
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×2.2×6.1
刃型アンビル型
最大切断径(Φmm)18
切断目安(Φmm)18
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット
材質アルミ、鉄
質量(g)300
使用目的太枝や乾燥材のカットに
切断対象太枝や乾燥材
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3
刃型アンビル刃
最大切断径(Φmm)25
切断目安(Φmm)25
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途ツルの太い作種の剪定作業に
全長(mm)182
刃長(mm)40
切断能力(mm)(生木)約12
トラスコ品番868-2236
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)146
使用目的剪定作業
切断対象ツルの太い作種
1丁
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。