剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
サビに強いステンレス葉刈鋏GARDEN FRIENDS5日以内出荷
ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈ロングタイプの園芸鋏!!全長(mm)265使用目的園芸、葉刈材質(刃)ステンレス
サビに強いステンレス葉刈鋏GARDEN FRIENDS5日以内出荷
ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈タイプの園芸鋏!!全長(mm)215使用目的園芸、葉刈材質(刃)ステンレス
長刃 剪定根切鋏直刃 輪付OWL3日以内出荷
ガード付ハンドルで使いやすい切れ味最高の長刃タイプ
用途植木などの葉刈剪定に全長(mm)290刃長(mm)120質量(g)290使用目的剪定、葉刈切断対象植木
ちょこっと剪定千吉(2件のレビュー)当日出荷
小型軽量の為、取り回しが良く使い勝手抜群です。剪定・整枝作業用です。
用途刈込鋏。全長(mm)350刃長(mm)125材質刃部:65Mn、柄:ブナ使用目的刈込
伸縮型剪定ばさみBAHCO(バーコ)翌日出荷
高い木の枝を切るための剪定ばさみです。
ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。
スライスカット式です。
用途庭木・生垣の刈り込みに全長(mm)700~900刃長(mm)80切断能力(mm)40トラスコ品番486-1060材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム質量(kg)1使用目的刈り込み切断対象庭木、生垣
剪定鋏近正税込¥4,398¥3,998
植木鋏千吉税込¥1,208¥1,098
芽切鋏千吉税込¥1,208¥1,098
剪定鋏千吉税込¥1,208¥1,098
剪定鋏MROCAT税込¥2,528¥2,298
ベリーチョッパーTAKIGEN(タキゲン)税込¥7,368¥6,698
刈込ハサミセーブインダストリー税込¥2,519¥2,290
金矢オーエッチ工業税込¥3,188¥2,898
全鋼草刈鎌片山利器税込¥362¥329
小型スコップWORKPRO税込¥1,318¥1,198