剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
4(1)
5(1)
6(2)
8(1)
10(1)
12(3)
18(1)
20(7)
25(4)
硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 片手のみでセーフティロックが解除可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)20 刃長(mm)100 トラスコ品番762-9346 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)240 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
8,498 税込9,348
当日出荷

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。 刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)200 切断能力(mm)20 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9354 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)240 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,698 税込10,668
当日出荷

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)25 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9338 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)255 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1065 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)264 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91007、91008
1セット(6丁)
57,980 税込63,778
翌日出荷

硬さの異なる材質がハンドル分に組み合わせて使用されているエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。刃部背側のノッチ部分で2mm程度の鉄線の切断も可能です。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)215 刃長(mm)80 切断能力(mm)20 トラスコ品番856-7445 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)225 使用目的剪定作業、採果作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1363
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷

エルゴノミクスハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)20 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番762-9320 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)230 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1073 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)260 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)200 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 トラスコ品番486-4557 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。ステンレス刃物鋼を使用しており、サビに強いです。R形状の刃が枝にしっかりと食い込みます。軽量でコンパクトなので取り回しがし易いです。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途整枝、園芸、収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5948 全長(mm)122 質量(g)35 刃長(mm)30 切断能力(mm)10(生木) 使用目的お手入れ、収穫、園芸、整枝、農作業 切断対象
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

すべりにくいエラストマーグリップ。サビにくい、ステンレス刃。芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等に。
用途芽切り、枝切り、生け花、盆栽、果実の収穫等 全長(mm)約185 切断能力(mm)(目安)12以下 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:PP+TPE 質量(g)約126 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
849 税込934
当日出荷

軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくい、ステンレス刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等 全長(mm)約200 材質刃部:ステンレス鋼、ハンドル部:アルミダイキャスト+TPR 切断能力(mm)(目安)12以下 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイグレードモデルです。女性の方や、手の小さい方に最適なスモールサイズです。刃の内面には溝形状が掘られており、カットした対象物が刃につきにくくなるため、正確なカットを連続しておこなえます。ハンドル部分は鍛造アルミ製のエルゴノミック形状で、高い耐久性とともに軽量化と持ちやすさを実現しています。使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も兼ね備えており、工具には最適な材質です。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)185 刃長(mm)60 切断能力(mm)20 仕様ショックアブソーバー、注油溝付 トラスコ品番486-3909 質量(g)200 使用目的剪定作業、採果作業 材質(刃)高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

軽くて丈夫なアルミハンドル。サビにくくヤニがつきにくいフッ素コート刃。
用途芽切り・枝切り・生け花・盆栽・果実の収穫等 全長(mm)約200 切断能力(mm)(目安)12以下 材質刃部:カーボンスチールSK-5(フッ素加工)、ハンドル部:アルミダイキャスト+TVC 使用目的収穫、枝切り、生け花、芽切り 切断対象果実、盆栽
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷

コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)650 定格電力(W)30 定格電圧(V)DC3.6 定格出力(W)120 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 バッテリー容量(Ah)2.5 充電方式USB充電式(USB Type-C) 最大切断径(Φmm)18(生枝) 防水性
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)900 定格電圧(V)DC14.4 定格電流(A)10 定格出力(W)150 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2~3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに 全長(mm)188 刃長(mm)65 切断能力(mm)(生木)約6 トラスコ品番835-9147 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)80 使用目的クラフト、収穫、園芸 切断対象野菜
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に 全長(mm)195 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 トラスコ品番868-2237 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)148 使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

収穫作業や小型植物のお手入れに 持ちやすく手にフィットし操作性抜群 刃は錆びに強くヤニがつきにくいハードクロームメッキ
用途収穫・芽切・摘果に 切断能力(mm)生木約6 寸法(mm)170×85×12 質量(g)130 使用目的収穫、摘果、芽切 材質(刃)スチール 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

グリップ部分にバネが付いているため、手への疲労が少なく楽に開閉できます。カーボン含有量の高いステンレス刃物鋼を使用しており、硬さ、耐摩耗性に優れています。折りたたみ式バネのため、安全に収納できます。
用途収穫、園芸、農作業、花のお手入れなど。 トラスコ品番149-5947 全長(mm)157 材質/仕上刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼、グリップ:ABS樹脂 質量(g)52 刃長(mm)35 切断能力(mm)5 使用目的お手入れ、収穫、園芸、農作業 切断対象
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切りに!。菜園用。幅広・先丸刃で野菜・果物などを傷つけにくい。ステンレス刃採用でサビに強くお手入れが簡単です。刃裏のスキ加工(溝形状)でシブやヤニが付きにくい。
材質刃部/ステンレス、ハンドル/スチール・PVC、バネ・カシメ/スチール 使用目的菜園用 切断対象野菜(玉ねぎ・なす・キュウリ等)・果実の収穫、野菜の根切り 切断能力(Φmm)4程度 アズワン品番64-8881-53 刃渡り(mm)65
1丁
1,498 税込1,648
6日以内出荷