剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果
剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
8(1)
15(1)
30(1)
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に
全長(mm)270
質量(g)310
切断対象生木等
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
全長(mm)270
切断能力(mm)30
刃長(mm)84
トラスコ品番116-2208
材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム
質量(g)310
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ベルト通しが付いた携帯ケースで作業効率アップ!。カン付だから取り外しもラクラク!
用途剪定鋏収納ケース。
材質牛黒床皮
全長(mm)270
質量(g)90
使用目的収納
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
ガーデニングや園芸、フラワーアレンジメント等多用途で使用できます。ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した、切れ味の良い鋏です。サビに強いステンレス製で、お手入れが簡単!!。軽くて扱いやすい中空ハンドル!!連続作業でも楽にお使い頂けます。
用途葉刈ロングタイプの園芸鋏!!
全長(mm)265
使用目的園芸、葉刈
材質(刃)ステンレス
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ピストル形状グリップで連続作業でも疲れにくいです。
枝木に合わせて最大90°まで刃先角を変えることができます。
ハンドルストッパーに位置により刃の開を2段階に変えることができます。
用途果樹剪定用、植木剪定用
刃長(mm)53
切断能力(mm)最大15
セット内容取扱説明書(台紙)
使用目的剪定用
切断対象果樹、植木
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。