剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
38(1)
偶発的な作動を防ぐ 2 段階のトリガーを搭載、非粘着性の素材でコーティングされたハサミで、樹液による汚れや破片が付着するのを軽減します。コードレスパワー対応です。
用途剪定作業に最適です。 付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP) トラスコ品番658-7599 セット内容バッテリー・充電器 長さ(mm)45 全長(mm)342 電圧(V)18 切断能力(mm)38 切断径(mm)最大38 バッテリー容量(Ah)5
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

マルチクラフトKAKURI アルミ剪定鋏
シャープな切れ味で生け花や植木のお手入れに適しています。
用途草木の剪定に。 トラスコ品番817-9297 材質刃物用炭素鋼、アルミ 長さ(mm)47 幅(mm)200 高さ(mm)18
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷