剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
20(2)
25(2)
40(1)
刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に。 全長(mm)215 刃長(mm)80 切断能力(mm)20 トラスコ品番856-7445 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)225 使用目的剪定作業、採果作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1363
1丁
6,798 税込7,478
翌々日出荷

全長(mm)225 切断能力(mm)25 刃長(mm)80 トラスコ品番116-2218 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼 質量(g)310
1丁
5,998 税込6,598
翌日出荷

全長(mm)220 切断能力(mm)25 刃長(mm)80 トラスコ品番116-2211 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー 質量(g)190
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷

高い木の枝を切るための剪定ばさみです。 ハンドル部分が伸縮しますので、任意の調整が可能です。 スライスカット式です。
用途庭木・生垣の刈り込みに 全長(mm)700~900 刃長(mm)80 切断能力(mm)40 トラスコ品番486-1060 材質刃:ハイグレード鋼、柄:アルミニウム 質量(kg)1 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
全長(mm)200 質量(g)196 刃長(mm)80 切断能力(mm)Φ20 材質(刃)ステンレス鋼
1丁(1丁)
2,130 税込2,343
翌日出荷

盆栽 植木の手入れに最適。
用途ガーデニング、農園作業に。 全長(mm)230 質量(g)215 刃長(mm)80 使用目的ガーデニング、農園作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷