剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(7)
8(9)
10(29)
12(14)
13(6)
15(45)
18(9)
20(34)
25
42(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
太い枝がラクに切れるアンビルタイプの剪定鋏です。 アンビルとは「金床」の意味で、切り刃と受刃が包丁とまな板のような役割を果たし、受け刃は平らに近くなっています。 切り刃は通常の剪定鋏より薄く、切断時の抵抗が少ないため、太い枝をラクにカットすることができます。
用途太い枝をラクにカット 切断対象太い枝 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様15度角度仕様・ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1073 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)260 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91003、91004
1セット(6丁)
82,980 税込91,278
当日出荷

伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。 材質工具鋼 使用目的園芸作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1369
1丁
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

少ない力で鋭い切れ味を発揮するFELCO剪定ハサミのハイエンドモデルです。グリップにはノンスリップコーティングが施されています。人間工学に基づいた回転グリップにより、作業の疲れを軽減します。
用途あらゆる剪定作業に。 トラスコ品番116-2220 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム、回転ハンドル:熱可塑性エラストマー(TPE) 全長(mm)210 刃長(mm)90 切断能力(mm)25
1丁
14,980 税込16,478
翌日出荷

硬さの異なる材質のエルゴノミクスハンドルにより疲労を軽減します。 刃の内面の溝が切り離れを良くし、正確なカットを連続しておこなえます。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)215 切断能力(mm)25 刃長(mm)65 トラスコ品番762-9338 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)255 使用目的剪定作業、採果作業
1丁
9,598 税込10,558
翌日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205 刃長(mm)約55 切断能力(mm)25 最大切断能力(mm)25(生木) ハンドル色オレンジ
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

最上級モデルです。 片方のハンドルが回転し、最小限の力で切断作業ができます。 エルゴノミックハンドルは持ちやすく、鍛造アルミ製で軽量ながら耐久性が高いです。
用途植物の剪定作業や採果作業に 全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)50 仕様ショックアブソーバー・注油溝付 トラスコ品番752-1065 材質刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)、グリップ:アルミニウム 質量(g)264 使用目的剪定作業、採果作業 適合替刃91007、91008
1セット(6丁)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

フェルコ剪定鋏
両刃仕上げの切刃と枝の滑りを抑えるアンビル(受台)を採用し、安定した切断が可能なモデルです。 フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。 【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。 永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。 フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途利き手を問わずご使用いただけます。 全長(mm)210 質量(g)225 切断目安(Φmm)25(生木の場合)
1丁
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全長(mm)225 切断能力(mm)25 刃長(mm)80 トラスコ品番116-2218 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:焼入鋼 質量(g)310
1丁
6,198 税込6,818
翌日出荷

全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)84 トラスコ品番116-2216 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)220
1丁
9,298 税込10,228
翌々日出荷

全長(mm)220 切断能力(mm)25 刃長(mm)80 トラスコ品番116-2211 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:グラスファイバー 質量(g)190
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg)0.95 使用目的剪定作業 切断対象 充電時間(時間)約1.5 動作時間充電池:約3時間 最大切断能力(mm)25 動作電圧(V)DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

全長(mm)210 切断能力(mm)25 刃長(mm)86 トラスコ品番116-2215 材質刃:高炭素鍛造鋼、グリップ:鍛造アルミニウム 質量(g)225
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。 全長(mm)212 質量(g)245 最大切断径(Φmm)25
1個
10,880 税込11,968
8日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
55,980 税込61,578
欠品中

最大径約25mmまで切断できるハイパワータイプ。 新型アンビル機構採用、段差受けで樹皮までしっかり切断。 1/3の力で楽々切断、ラチェット機構。 ラチェット切替不要、小枝は一発切断、太枝はラチェット機構でラクチン切断。 ヤニが付きにくく切れ味持続、フッ素コーティング刃。
用途庭木・果樹の剪定に 材質刃部:SK-85、ハンドル:スチール、グリップ:熱可堕性ゴム 使用目的剪定 切断対象庭木、果樹 切断能力(Φmm)小枝”1年目の若枝”約25(刃元)
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。強化樹脂ハンドルを採用で軽量タイプ。連続作業が楽なバネ付き。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。 全長(mm)208 質量(g)207 最大切断径(Φmm)25
1個
8,898 税込9,788
6日以内出荷

花、若い茎、緑枝、枝や大枝までスムーズにカット。使いやすい柄と片手用安全ロックを搭載。調整可能なジョイント、交換可能な刃が搭載。2本の刃がなめらかに動くことで、正確にきれいに切断。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途花、茎、枝や大枝のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/バイパス型ステンレス製/軽量型アルミ/製剪定ばさみ/緑枝/枝/刃/大枝/花/茎/カット 材質アルミ 質量(g)310 使用目的花、茎、枝や大枝のカットに 切断対象花、茎、枝や大枝 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×2.2×6.3 刃型バイパス型 最大切断径(Φmm)25 切断目安(Φmm)25
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

少ない力でパワーを増加させるラチェットを採用、直径の大きな枝の切断が可能。精密研磨し付着防止コーティングがされた刃、耐錆で洗浄も容易。安定したアンビル刃は、堅木や乾燥材に最適、切断時に枝を支持し、樹皮の損傷を防止。角度の曲がった切断ヘッド。柔軟素材が採用され、握りやすい形状の柄、柄の位置は2箇所で設定可能
用途太枝や乾燥材のカットに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ラチェット機構/柄/力/ラチェット機構搭載/刃/利用効率/太枝/精密刃/切断/乾燥材/切断形状/アンビル/アルミ製/実現/滑り/グリップ/作業/直径/位置/手/カット 材質アルミ、鉄 質量(g)300 使用目的太枝や乾燥材のカットに 切断対象太枝や乾燥材 保証期間最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.8×2.2×7.3 刃型アンビル刃 最大切断径(Φmm)25 切断目安(Φmm)25
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質高炭素刃物鋼(切刃)、亜鉛ダイカスト(アンビル) 全長(mm)205 質量(g)235 刃長(mm)47 アズワン品番64-7867-50 切断目安(Φmm)直径25以下(生木)
1丁
6,850 税込7,535
翌日出荷

切断能力直径25mm 全長(mm)205 仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味 刃長60mm 質量(g)228 材質(刃)刃物鋼
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

用途EA650BX、BX-100/-112用 全長(mm)330 切断能力(Φmm)【生木】25まで エスコ品番EA650BX-6 質量(g)550 ロープ長さ(m)6
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷