剪定鋏 :「剪定用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(7)
8(9)
10(29)
12(14)
13(6)
15(45)
18(9)
20(34)
25(23)
42(5)
切断能力(Φmm)をもっと見る
切断能力(Φmm)9 仕様安全ストッパー・スプリング付 エスコ品番EA540BC-13 種別剪定鋏(直刃タイプ) 質量(g)165 材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ 刃厚(mm)3.3 材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長×刃長(mm)205×55
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

刃の開き幅を2段階に調整可。 安全ストッパー付。
全長(mm)192 刃長(mm)42 切断能力(Φmm)9 エスコ品番EA540BC-12 材質高炭素刃物鋼 質量(g)130 色(グリップ)グリーン
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

GC-140 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm)190 刃長(mm)42 仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)160 使用目的お手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

植木や庭の手入れに最適です。
用途植木用。 全長(mm)195 刃長(mm)75 切断能力(mm)9 トラスコ品番856-9187 材質刃・グリップ:高炭素刃物鋼 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ9 1375
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物の切り出しに向いてます。華道用として親しまれている鋏です。枝物も切れるように頑丈に仕上げてあります。ハンドル下部の丸くなった部分(ワラビ)は枝物の水の吸い上げを良くするために叩いて潰す時に使います。
用途用途:生け花、華道の際に 仕様全鋼 全長(mm)165 刃長(mm)45 切断能力(mm)9以下 刃部硬度HRC56 使用目的華道用 切断対象四季の草花、椿、松、梅、バラなどの枝物 ハンドル形状わらび手 アズワン品番64-3670-11
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷