剪定鋏 :「園芸用ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
9(1)
10(1)
13(1)
剪定鋏 アルミ柄 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。 全長(mm)184 刃長(mm)48 切断能力(Φmm)(生木)10 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)176 使用目的剪定、整枝作業 切断対象庭木、果樹
1丁
999 税込1,099
欠品中

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)190 刃長(mm)50 切断能力(mm)13 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)150 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

GC-140 ガーデニング鋏 アルス 動画あり
アルスガーデニング鋏
エコ商品
ロングセラー小型園芸鋏。 シックなデザインのGクラシックタイプ。 切り口がシャープで特に硬い枝や、束ね切り、株分け作業に適しています。 握力の弱い女性でもラクに切ることができ、硬い繊維質の枝も簡単に剪定できます。 切り口はスパッとなめらかで、次の発芽を妨げません。
用途庭木のお手入れに 全長(mm)190 刃長(mm)42 仕様グリップ開き角度2段切替式、刃カバー付き、打ち合いクッション、エラストマーグリップ 付属品刃カバー 材質高炭素刃物鋼/ハ―ドクロ―ム仕上げ 質量(g)160 使用目的お手入れ 切断対象庭木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷