剪定鋏 :「果樹」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
12(1)
13(1)
15(3)
20(2)
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。 全長(mm)200 質量(g)185 切断能力(mm)(生木)12 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)刃物用特殊鋼 材質(ハンドル)スチール・PVC 材質(バネ)スチール 刃渡り(mm)55
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

SGP-28R パワーR剪定鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。力が伝わりやすく作業性抜群の大型タイプです。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルです。枝を強力に切断するストレート刃です。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)210 刃長(mm)55 切断能力(mm)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:ナイロングラスファイバー 質量(g)170 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に 切断対象庭木・果樹の剪定に 使用目的剪定 切断能力(Φmm)13 刃長(mm)約55 材質(刃)SK-85 全長(mm)200
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

用途生木、果樹等の剪定作業に適します 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)300 刃長(mm)55 切断能力(mm)15(※生木に限る) 使用目的剪定 切断対象生木、果樹等
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

奥まった所へ届くロング刃タイプです。
用途果実の摘果に。果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。 トラスコ品番409-4875 材質刃:高級炭素刃物工具鋼、グリップ:鋼板製、プラスチックコーティング 全長(mm)195 刃長(mm)55
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ
エコ商品
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷