剪定鋏 :「植木 剪定 ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
5(2)
6(1)
9(1)
10(3)
12(2)
15(1)
19(1)
42
内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.15 使用目的枝切 全長(cm)60 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:アンビル型 (上の刃が平らな金属面アンビルに当たるため、硬い木の切断に適している。枝を支え樹皮が傷つかないようカット)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

内蔵ギアがエネルギーを大幅に節約し、通常の3倍の切断力。刃:バイパス型 (付着防止コーティングの精密に研磨された刃。植物への負担を少なく切断)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)1.4 使用目的枝切 全長(cm)75 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷

アルミニウム製の伸縮型レバーアーム。刃:バイパス型 (切断時に2本の刃がなめらかに動くことで、正確できれいな切断が可能)。アルミニウム製の柄は滑り止め付きで安全な作業が可能。特殊プラスチック製のストッパにより手首への負担を軽減。
用途枝切りばさみ、植木カッターとして。枝切り、剪定などに。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質アルミ、鉄、プラスチック 質量(kg)0.975 使用目的枝切 全長(cm)52-67 切断対象 保証期間最大25年 最大切断径(Φmm)42
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷