剪定鋏 :「生木」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
6(1)
8(2)
12(1)
15(3)
20(1)
25(1)
浅香工業FG 強力剪定鋏 8インチ
エコ商品
切断径15mm以下。(ただし生木に限る)。ストップ機能が枝をしっかりと捕らえて力が伝わりやすい強力タイプ。打ち合いクッションが切断時のショックを吸収するので、手が疲れにくいです。
用途庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に。 材質頭部/炭素鋼、柄/アルミ・PVC 全長(mm)205 質量(g)300 使用目的庭木・果樹等の剪定作業や、樹木の整枝作業に 切断対象 刃渡り(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798 税込3,078
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部ネジ止め式 刃研ぎが出来ます。
用途生木、果樹の剪定作業に 全長(mm)200 刃渡り(mm)55 切断能力(mm)(生木)約15 材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象果樹、生木
1丁
3,698 税込4,068
3日以内出荷

枝切り、草花切りなどの庭木のお手入れに、農作業にも幅広くご使用下さい。盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など幅広い用途でご使用頂ける万能タイプです。グリップ部分も大きめなので、手にフィットして作業性が高いです。
用途生木や切り花の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)8以下 刃部硬度HRC56 使用目的枝切り・草花切りなどの庭木のお手入れ、盆栽の生木の切断、庭木の剪定や切花など アズワン品番64-3670-06
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

用途生木、果樹等の剪定作業に適します 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)300 刃長(mm)55 切断能力(mm)15(※生木に限る) 使用目的剪定 切断対象生木、果樹等
1丁
4,998 税込5,498
3日以内出荷

盆栽や小型の植木などの整枝に使用する鋏です。全体的にスリムで軽量なので、込み入った枝の剪定や、狙いを定めて切断するのに向いてます。全体に細型なので細かい枝のお手入れなど、お手軽にご使用いただけます。
用途盆栽等の生木の切断の際に 仕様全鋼 全長(mm)180 刃長(mm)55 切断能力(mm)6以下 刃部硬度HRC56 切断対象盆栽や小型の植木など アズワン品番64-3670-08
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。スポンジ部分に「刃物お手入れ油」をつけて、刃部のお手入れに使えるお手入れツール付きです。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート刃を採用しています。樹脂付きグリップで、手になじみ滑りにくく、切断時の衝撃も吸収します。
用途果樹の剪定、庭木の整枝作業 全長(mm)200 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)20 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)300 使用目的剪定、整枝 切断対象庭木、果樹
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

1/2の力で太枝を切断!!。刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205 刃長(mm)約55 切断能力(mm)25 最大切断能力(mm)25(生木) ハンドル色オレンジ
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏 刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です 女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル 手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています 携帯、保管に便利なストラップ付
用途収穫、摘花、芽切り作業に 全長(mm)195 刃長(mm)55 切断能力(mm)(生木)約8 トラスコ品番868-2237 材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂 質量(g)148 使用目的収穫、摘花、芽切り作業
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

造園・盆栽・ガーデニングや果樹などの剪定作業に!。切り口が滑らかで樹木を傷めません。切れ味の良い専用鋼材使用。
用途左利き用の剪定鋏。 全長(mm)200 質量(g)185 切断能力(mm)(生木)12 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)刃物用特殊鋼 材質(ハンドル)スチール・PVC 材質(バネ)スチール 刃渡り(mm)55
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング