剪定鋏 :「電動ハサミ」の検索結果

剪定鋏とは、植物の剪定や整枝、収穫の作業に使える専用の鋏です。固く太めの枝に対応できる剪定鋏、細い枝先や柔らかい植物に適した芽切り鋏、広い植え込み部分をカットできる両手鋏などの種類があります。刃部には錆やヤニが付着しにくいアルミやチタン、ステンレスなどの素材が使われていますが、最もポピュラーなのは刃物鋼です。グリップ部には、手にフィットしやすい形状や樹脂素材のカバーなどで、握りやすく疲れにくい工夫がされています。剪定作業に便利な鋏用のサック、取り替え用のバネ、砥石などもこのカテゴリです。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「切断能力(Φmm)」から絞り込む
太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg)0.95 使用目的剪定作業 切断対象 充電時間(時間)約1.5 動作時間充電池:約3時間 最大切断能力(mm)25 動作電圧(V)DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

コードレス・軽量の電動剪定ハサミで作業効率アップ。満充電で約1時間20分作業可能です。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー・充電器USBケーブル・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)650 定格電力(W)30 定格電圧(V)DC3.6 定格出力(W)120 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 バッテリー容量(Ah)2.5 充電方式USB充電式(USB Type-C) 最大切断径(Φmm)18(生枝) 防水性
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

作業しやすい充電式コードレス剪定鋏。果樹、庭木に剪定作業がらくらく。大切な利き手を腱鞘炎から守ります。
用途剪定や収穫作業に。 付属品バッテリー×2・充電器・ホルダー・工具一式セット レッド 質量(g)900 定格電圧(V)DC14.4 定格電流(A)10 定格出力(W)150 使用目的剪定/収穫作業 バッテリーリチウムイオンバッテリー 切断対象生枝 充電時間約2~3時間 バッテリー容量(Ah)2.5 最大切断径(Φmm)25(生枝) 標準作業時間約6~8時間※こまめに連続して使用し続けると約2時間 防水性
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm)286 質量(g)925(バッテリー含む) 電圧(V)DC14.4 刃長(mm)52 使用目的剪定 連続使用時間(時間)3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah)2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間)約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:25
1個
86,980 税込95,678
当日出荷