絞り込み
全長(mm)
  • 260~280未満(1)
  • 800~900未満(1)
刃長(mm)
  • 115(1)
  • 210(1)
切断対象
  • 太枝(4)
  • 庭木(47)
  • 果樹(1)
  • 枝・小枝(19)
  • 植え込み(3)
  • 生け垣(34)
  • 芝生(4)
  • (1)
  • 雑草(5)
  • 高枝(4)
使用目的
  • 刈り込み・仕上げ(1)
  • 剪定(1)
ブランド
  • 近與(1)
  • おの義刃物(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
260~280未満(1)
800~900未満(1)
片手刈込鋏ガード付金止 おの義刃物片手刈込鋏ガード付金止おの義刃物
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
葉刈り用に!剪定鋏に本革をグリップに巻いてみました。 鋼と本革のカラーバランスが大変良く、また一味違う仕上がりになりました。 専門職人さんが一つ一つ丁寧に巻いており、握った時のフィット感が大変良く、滑りにくくなっております。 また、使えば使うほど日焼けや手の汗などで色合いが更に深まり愛着の湧く逸品になります。 両刃の為、新芽や若葉もよく切れます。 刃の裏側を透いてありますのでシャープな切味と、樹液焼きのヤニなどが裏透き部分にたまり、刃の開き詰まりを軽減します。 ガード付は、作業中、持ったまま剪定した落葉を掃う際、手を守り、ケガ防止になります。 丈夫な特殊ネジを使用。 全身鍛造ですので丈夫で耐久性があり、切味鋭い商品です。 また研直し・歪取り作業などのメンテナンスもできます。 植木の刈り込み剪定作業、形を整える仕上げや植木の植え替え時に鉢の大きさに合わせるために根切り、盆栽用としても愛用されています。 全てが鍛冶職人手作り品。 納得いく一品です。
仕様全鋼(紙箱)・本革グリップ仕上・予備用松葉バネ付全長(mm)270刃長(mm)115使用目的剪定切断対象葉刈り用
安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏 近與安来鋼付 鎚目入 門型刈込鋏近與
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。鍛冶屋製造で鋭い切れ味。
用途生垣や垣根などの新芽、葉を刈込む作業に。材質刃物用炭素鋼S15C/安来鋼白3全長(mm)870刃長(mm)210柄長さ(mm)600使用目的刈込む作業切断対象垣根、新芽、生垣、葉
刈込鋏