刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(8)
700~800未満(3)
KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに 全長(mm)653 刃長(mm)180 切断目安(Φmm)生木6以下 仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式 トラスコ品番440-0372 材質高炭素刃物鋼 質量(g)780 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

切れはバツグン。身近に使う優れもの。 白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180 全長(mm)690 刃渡り(mm)180
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KR-1000L 替刃式軽量刈込鋏 アルス 動画あり
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 全長(mm)750 刃長(mm)180 切断能力(mm)6 仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式 トラスコ品番772-9502 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト 質量(g)840 使用目的葉刈り 切断対象植え込み、生垣 適合替刃KR-1000-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
9,498 税込10,448
当日出荷

太枝切り付二徳刈込鋏。ちょっと太い枝から細い枝まで一緒に剪定したい方に。
刃長(mm)180
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

ゴールデンスター長刃刈込鋏180mm
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。 全長(mm)695 刃長(mm)180 切断能力(mm)15 トラスコ品番248-8566 質量(g)950 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

刃は細身でハマグリ研ぎ・裏透き加工です。 裏刃はヤニ除け加工を施しています。
用途巾の広い生垣の剪定に 全長(mm)680 刃長(mm)180 切断能力(mm)15 仕様刃カバー付、裏刃ヤニ除け凹加工 トラスコ品番769-9930 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:天然木ナラ(450mm) 質量(g)850 使用目的剪定 切断対象巾の広い生垣
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。 ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。 510mm柄と少し長くバランスが良いです。 切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に 全長(mm)735 刃長(mm)180 切断能力(mm)12 トラスコ品番818-8026 材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫 柄長さ(mm)510 使用目的刈込
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

切味鋭い鋼付。 容易に砥げるげる鋼付。 耐磨耗性に優れ、長切れする鋼付。 鍛造製品。 柄は丈夫な樫。
最大切断径(Φmm)10 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 柄長さ(mm)450
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)695 刃長(mm)180 トラスコ品番818-8008 材質(刃)刃物用ステンレス鋼・銀3、(柄)白樫 質量(g)885 柄長さ(mm)450
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

柄長さ(mm)450
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刀の造りを継承した、鋼付タイプで最高の切れ味です。
用途草の刈り込み作業に。生垣などの刈込用。 刃長(mm)180 刃幅(mm)30 全長(mm)690 質量(g)920 トラスコ品番404-8881 材質刃:高炭素刃物鋼(白紙)、柄:樫 使用目的刈り込み作業、刈込用 切断対象生垣、草
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

特殊ボルト・菊座・ナット使用! 丈夫な高級木柄使用!
刃長(mm)180 切断能力(mm)刃元:約10mm
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)