刈込鋏とは園芸用の鋏の一種で、木の枝や葉を刈り込むために使う鋏。柄の部分が長いため、強い力を入れなくても枝をカットすることができます。刃の部分は、アルミや鋼、アルミ合金、ステンレス、高炭素刃物鋼など使われており、グリップ部分は木やアルミが多く見られるようです。長時間利用時の疲労軽減のためにクッションゴムが付いた鋏や、柄の部分が伸縮できるタイプ、刃の裏側にヤニなどがたまるよう加工された鋏など、さまざまな機能が付いた鋏があり、用途に合わせて選べます。
「全長(mm)」から絞り込む
260~280未満(1)
450~500未満(2)
500~550未満(6)
550~600未満(4)
600~650未満(4)
650~700未満(23)
700~800未満(11)
800~900未満(1)
1000~1200未満(7)
1200~1400未満(1)
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
国産の鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分が握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。
用途刈込鋏。
材質刃部:S55C、柄:ナラ
全長(mm)690
質量(g)約988
刃長(mm)185
切断能力10mm
使用目的刈込
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。
全長(mm)495
刃長(mm)150
切断目安(Φmm)5
材質刃部:65Mn、柄:水曲柳
使用目的刈込
1丁
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
経済的な替刃式替刃式なので、本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味が持続します。 また、支点部は緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単です。 軽量!780グラム柄にはアルミダイガストを採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。 長い刃でザクザク刈込み(※刈り幅約16%アップ)刃長は180mmで、メーカー従来品(刃長155mm)より25mm延長しました。 これにより刈り幅が約16%アップし、ザクザク刈り込むことができます。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。 また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久力を持っています。 さびにくく、強い刃「ハードクローム仕上げ」刃の表面にはハードクロームをコーティングし、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 切断時の衝撃を吸収する、打ち合いクッション採用大型の打ち合いクッションを採用し、切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減させます。
用途生垣や植え込みの葉刈りに
全長(mm)653
刃長(mm)180
切断目安(Φmm)生木6以下
仕様打ち合いクッション、アルミダイカストグリップ、緩み止め金具方式(支点部)、刃カバー付き、替刃式
トラスコ品番440-0372
材質高炭素刃物鋼
質量(g)780
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
日本の職人による手打ち鍛造刈込鋏です。剪定・整枝作業用です。刃部全体に焼きが入っている為、耐久性抜群です。柄尾の部分がより握りやすい様に絞り柄になっていますので、滑りにくく、持ち易い形状になっています。柄の表面処理はロウ引きで、持ちやすく手に馴染みやすい仕上がりです。
用途刈込鋏。
全長(mm)690
刃長(mm)195
材質刃部:55C、柄:本樫
使用目的刈込
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
超軽量・切れ味・作業性抜群!
便利な伸縮式刈込鋏!
丈夫な高級アルミ合金パイプ!
用途植木の刈込・葉刈り用
刃長(mm)150
最大切断径(Φmm)約10
使用目的刈込、葉刈り用
切断対象植木
庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)505
切断能力(mm)10
刃長(mm)145
トラスコ品番868-2972
質量(g)660
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏
刃長(mm)145
切断能力(mm)(生木)15
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)640
使用目的刈込
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長700~1000mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣等の刈り込みに。
切断能力(mm)12
刃長(mm)170
全長(mm)700~1000
質量(g)920
トラスコ品番275-3251
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏
全長(mm)650~1000
刃長(mm)160
切断能力(mm)(生木)最長時7/最短時15
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)960
使用目的刈込
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。
材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ
寸法(mm)600
使用目的刈込作業、剪定
切断対象枝
材質(刃)フッ素コート
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
グリップ強度をアップし、耐久性を追求しました。 経済的な替刃式刈込鋏、ロングタイプ。 切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。 匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近づけました。 するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。 替刃式を採用し、本体を買い替えることなく鋭い切れ味をリーズナブルに維持できます。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
全長(mm)750
刃長(mm)180
切断能力(mm)6
仕様アルミダイカスト+アルミパイプ、刃カバー付き、打ち合いクッション、替刃式
トラスコ品番772-9502
材質刃:高炭素刃物鋼、柄:アルミパイプ+アルミダイカスト
質量(g)840
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
適合替刃KR-1000-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに
切断能力(mm)6
刃長(mm)150
全長(mm)720~1050
質量(g)980
仕様ダイヤルナット刃カバー付き
トラスコ品番410-3289
材質刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ
使用目的葉刈り
切断対象植え込み、生垣
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
握りタイプのプロユース向け
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)275
刃長(mm)130
材質(柄部)炭素刃物鋼
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。
全長(mm)690
刃長(mm)195
刃渡り(mm)180
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)900
柄長さ(mm)455
使用目的刈り込み作業
切断対象枝葉
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
奥まで届く長刃仕様です。茂った枝の枝切りに最適です。
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。
全長(mm)695
刃長(mm)180
切断能力(mm)15
トラスコ品番248-8566
質量(g)950
材質(柄部)天然木
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
刃が黒パーカライジング仕上の刈込鋏。太さ最大15mmまでの枝の切断可能なプロ仕様です。刃口が薄く喰い込みが良い『ハマグリ刃』、刃ズレの抵抗が少ない『裏透刃仕上』ですので刃当たりが軽く開閉がスムーズです。柄はナラ柄ですので大変丈夫です。
全長(mm)700
質量(g)865
刃長(mm)185
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
伸縮式の軽量タイプ
用途立ったままで、芝生、雑草の刈込作業ができる
全長(mm)670~1030
刃長(mm)160
トラスコ品番102-7162
材質刃:炭素刃物鋼、柄:アルミ合金
質量(kg)1.05
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈込作業
切断対象芝生、雑草
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
全長(mm)550
刃長(mm)170
最大切断能力(mm)12
サイズ小
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み作業、剪定
切断対象庭木、生垣
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
火造り鍛造による鍛えられた刃物です。
日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。
柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
仕上鋏として使用します。
刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。
本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に
全長(mm)640
刃長(mm)270
切断能力(mm)8
トラスコ品番818-8015
材質刃:日立安来鋼付、柄:樫
質量(g)970
使用目的仕上刈込
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
楕円軽量アルミ柄で強度アップしています。
全長550~700mmの伸縮ハンドルです。
用途高枝・庭木・生垣などの刈り込みに
全長(mm)550~700
切断能力(mm)6~12
刃渡り(mm)170
トラスコ品番868-2970
材質刃:特殊刃物鋼(SK-5)、柄:アルミ、グリップ:エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ
使用目的刈り込み
切断対象庭木、生垣、高枝
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)700
質量(g)970
刃長(mm)195
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
樹木に食い込みの良いハマグリ研ぎを施した本格派刈込鋏を女性にも使いやすいサイズに小型化しました。
全長(mm)540
質量(g)700
刃長(mm)150
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
ハマグリ研ぎで喰い込みが良く、人気商品です。柄部を補強するため従来の金口と異なりロングタイプを使用しています。
全長(mm)650
質量(g)910
刃長(mm)165
使用目的刈込
グリーン購入法適合
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
刃先に安来(やすき)鋼を使用し長切れします
握り柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した、枝葉、生垣の刈込作業用刈込鋏
刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします
ヤニ、シブ取り用に裏スキ仕上げ
柄は樫材を使用していますので丈夫で手にも良くなじみ、絞り柄を採用し全体的にスリムでスマートな仕上げです
刃研ぎ可能な複合材を使用しています
用途枝葉、生垣の刈込作業に最適です。
使用目的刈込作業
切断対象枝葉、生垣
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に
全長(mm)735
刃長(mm)180
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8026
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
柄長さ(mm)510
使用目的刈込
1丁
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
刃物鋼を熟練を要した職人が焼入れし仕上げた刃物です。
ダブル焼入れ処理され、刃物の腰が強く長切れします。
510mm柄と少し長くバランスが良いです。
切れ味を追求するセミ・プロ用です。
用途一般刈込に
全長(mm)750
刃長(mm)195
切断能力(mm)12
トラスコ品番818-8025
材質刃:刃物用特殊鋼、柄:樫
使用目的刈込
1丁
¥5,298
税込¥5,828
10日以内出荷
1
2
次へ
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。