「全長(mm)」から絞り込む
650~700未満(3)
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続します
切刃と受刃に別れ枝を逃がさない形状です
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断。
全長(mm)660
刃長(mm)165
刃渡り(mm)140
切断能力(mm)(生木)約20
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
柄長さ(mm)450
使用目的切断、剪定作業
切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
¥5,198
税込¥5,718
欠品中
握り柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。
用途枝葉の刈り込み作業。
全長(mm)690
刃長(mm)195
刃渡り(mm)180
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)900
柄長さ(mm)455
使用目的刈り込み作業
切断対象枝葉
1丁
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
切味と強度を両立させた本格派
刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します
切れ味と強度を両立させた刃の角度です
強さとねばりを兼ね備えた国産樫柄を使用しています
用途庭木の剪定、整枝作業。
全長(mm)670
刃長(mm)165
刃渡り(mm)150
切断能力(mm)(生木)約15
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)800
柄長さ(mm)450
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
鋏 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。